Kegelrollenlager Timken 5566/5535, Außendurchmesser: 122.24 mm | Innendurchmesser: 55.56 mm | Breite: 43.66 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5566/5535
Rubix:844129
EAN:0053893652979


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55,56 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 122,24 mm |
| Breite | 43,66 mm |
Produktdetails : 5566/5535 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36,17x97,231x97,231 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1246 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 49,022x141,732x141,732 mm |
| Innendurchmesser | 55,56 mm |
| Außendurchmesser | 122,24 mm |
| Breite | 43,66 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 5500 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
346,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
412,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage