Kegelrollenlager Timken 528/522, Außendurchmesser: 101.6 mm | Innendurchmesser: 47.625 mm | Breite: 34.925 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:528/522
Rubix:843913
EAN:0053893651460
528/522 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser47,625 mm
Außendurchmesser101,6 mm
Breite34,925 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 528/522 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34,925x101,6x101,6 mm
Bruttogewicht1215 g
Verpackungsmaße (L x B x H)49,022x116,332x116,332 mm
Innendurchmesser47,625 mm
Außendurchmesser101,6 mm
Breite34,925 mm
Lagerspielcn
Serie525
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
139,19 exkl. MwSt.
/ Stück
165,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an