Kegelrollenlager Timken 29586/29520, Außendurchmesser: 107.95 mm | Innendurchmesser: 63.5 mm | Breite: 25.4 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:29586/29520
Rubix:840943
EAN:0053893655178
29586/29520 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser63,5 mm
Außendurchmesser107,95 mm
Breite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 29586/29520 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25,4x88,773x88,773 mm
Bruttogewicht647 g
Verpackungsmaße (L x B x H)34,544x103,632x103,632 mm
Innendurchmesser63,5 mm
Außendurchmesser107,95 mm
Breite25,4 mm
Lagerspielcn
Serie29500
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
148,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an