Kegelrollenlager Timken 28137/28300X, Außendurchmesser: 76.2 mm | Innendurchmesser: 34.925 mm | Breite: 20.635 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:28137/28300X
Rubix:840784
EAN:0053893655031


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34,925 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 76,2 mm |
| Breite | 20,635 mm |
Produktdetails : 28137/28300X (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 432 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 26,67x84,582x84,582 mm |
| Innendurchmesser | 34,925 mm |
| Außendurchmesser | 76,2 mm |
| Breite | 20,635 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 28000 |
| Käfig | stahl |
| 76,2 mm | |
| 76,2 mm | |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
647,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
770,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage