Kegelrollenlager Timken 24780/24721, Außendurchmesser: 76.2 mm | Innendurchmesser: 41.28 mm | Breite: 25.4 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:24780/24721
Rubix:840484
EAN:0053893654522
24780/24721 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser41,28 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24780/24721 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23,02x58,25x58,25 mm
Bruttogewicht272 g
Verpackungsmaße (L x B x H)33,3756x85,8012x85,8012 mm
Innendurchmesser41,28 mm
Außendurchmesser76,2 mm
Breite25,4 mm
Lagerspielcn
Serie24700
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
78,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an