Kegelrollenlager Timken HM907643/HM907614, Außendurchmesser: 111.125 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 30.163 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM907643/HM907614
Rubix:123034
Hersteller:100135058
EAN:0053893663432
HM907643/HM907614 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser111,125 mm
Breite30,163 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM907643/HM907614 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)116x116x40 mm
Bruttogewicht1350 g
Verpackungsmaße (L x B x H)116x116x40 mm
Gewicht der Verpackung1350 g
Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser111,125 mm
Breite30,163 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,3 kg
Seriehm907600
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager30,163 mm
NormABMA CLASS 2
Statische Tragzahl, radial - C0r153000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr123000 N
Zolltarifcode84822000
214,97 exkl. MwSt.
/ Stück
255,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an