Kegelrollenlager NSK 32204X, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 19.25 mm
Kegelrollenlager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:32204X
Rubix:725283
EAN:00029176096099


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 19,25 mm |
Produktdetails : 32204 X (NSK) Kegelrollenlager NSK
Kegelrollenlager NSK
Kegelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 19,25 mm |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen