Kegelrollenlager Timken 39573, Außendurchmesser: 112.713 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 30.163 mm
Kegelrollenlager-Konus
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:39573
Rubix:842555
Hersteller:100096380
EAN:0053893279756


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 112,713 mm |
| Breite | 30,163 mm |
Produktdetails : 39573 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachste und am weitesten verbreitete Bauform und bestehen aus einer Konus-Baugruppe und einer Tasse. Timken meldete 1898 das erste Patent an und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art des Kegelrollenlagers. Sie besteht aus zwei getrennten Hauptteilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Sie wird typischerweise paarweise gegenüber auf einer Welle montiert.
Dieser Konus muss zusammen mit einer passenden Tasse erworben werden.
Dieser Konus muss zusammen mit einer passenden Tasse erworben werden.
Timken Kegelrollenlager-Innenring 39573 (TS/Single Cone) für kegelrollenlager. Bohrung 50,8 mm, Breite 30,163 mm, statisch 224000 N.
Stärken
Einzelner Konus. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Wälzkörper am Konus und verteilt sie gleichmäßig. Auch Stiftkäfige erhältlich.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen; Differential- und Ritzelanordnungen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhänger-Räder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30,163x87,96x87,96 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1158 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1158 g |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 112,713 mm |
| Breite | 30,163 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 3,189 kg |
| Serie | 39500 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 30,163 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 224000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43300 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen