Kegelrollenlager Timken 34304, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 77.356 mm | Breite: 23.012 mm
Kegelrollenlager-Kegel
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:34304
Rubix:841953
Hersteller:100039206
EAN:0053893268521






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 77,356 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23,012 mm |
Produktdetails : 34304 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauart und bestehen aus einer Kegelbaugruppe und einer Tasse. Timken meldete 1898 das erste Patent an und bietet heute die weltweit größte Vielfalt an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art von Kegelrollenlager. Es besteht aus zwei haupttrennbaren Teilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Üblicherweise werden sie paarweise gegenüberliegend auf einer Welle montiert.
Dieser Kegel muss zusammen mit einer passenden Tasse erworben werden.
Dieser Kegel muss zusammen mit einer passenden Tasse erworben werden.
Timken Kegelrollenlager-Innenring 34304 (Serie 34000) mit Lagerspiel CN. D=77,356 mm, Breite=23,012 mm. Tragzahl bis 136000 N (statisch).
Stärken
Einzelner Kegel. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Kegel und hält sie gleichmäßig auseinander. Auch Stiftkäfige erhältlich.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen; Differential- und Ritzelanordnungen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23,012x98,039x98,039 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 649 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Gewicht der Verpackung | 648,6 g |
| Innendurchmesser | 77,356 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23,012 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,846 kg |
| Serie | 34000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 26,988 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 136000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 102000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
354,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
421,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage