Kegelrollenlager Timken 32038X, Außendurchmesser: 290 mm | Innendurchmesser: 190 mm | Breite: 48 mm
Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:32038X
Rubix:841650
Hersteller:100038778
EAN:0053893893105


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 48 mm |
Produktdetails : 32038X (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 64x290x290 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14470 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 311,15x311,15x69,85 mm |
| Gewicht der Verpackung | 14470,1 g |
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 48 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.211,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.441,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage