Kegelrollenlager Timken HH926749/HH926710, Außendurchmesser: 273.05 mm | Innendurchmesser: 120.65 mm | Breite: 82.55 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HH926749/HH926710
Rubix:848454
EAN:0053893663647




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120,65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 273,05 mm |
| Breite | 82,55 mm |
Produktdetails : HH926749/HH926710 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 53,975x273,05x273,05 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6590 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 63,5x298,45x298,45 mm |
| Innendurchmesser | 120,65 mm |
| Außendurchmesser | 273,05 mm |
| Breite | 82,55 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.912,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.465,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen