Kegelrollenlager Timken 55437B, Außendurchmesser: 111.125 mm | Innendurchmesser: 47.625 mm | Breite: 20.638 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:55437B
Rubix:844113
Hersteller:100042699
EAN:0053893335223







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 47,625 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 111,125 mm |
| Breite | 20,638 mm |
Produktdetails : 55437B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Timken 55437-B: Kegelrollenlager-Außenring im TSF-Design mit Flansch für axiale Positionierung. Serie 55000C, 111,125 mm Außendurchmesser.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20,574x111,252x111,252 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 549 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Gewicht der Verpackung | 548,8 g |
| Innendurchmesser | 47,625 mm |
| Außendurchmesser | 111,125 mm |
| Breite | 20,638 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Serie | 55000c |
| Gesamtbreite Lager | 30,163 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 161000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 39200 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
758,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
902,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage