Kegelrollenlager Timken 82932D, Außendurchmesser: 236.538 mm | Innendurchmesser: 146.05 mm | Breite: 106.363 mm

Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:82932D
Rubix:846493
Hersteller:100033023
EAN:0053893415895
82932D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser146,05 mm
Außendurchmesser236,538 mm
Breite106,363 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 82932D (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken


Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)106,363x236,538x236,538 mm
Bruttogewicht7060 g
Verpackungsmaße (L x B x H)114,3x260,35x260,35 mm
Gewicht der Verpackung7059,7 g
Innendurchmesser146,05 mm
Außendurchmesser236,538 mm
Breite106,363 mm
Lagerspielcn
Gewicht19,175 kg
Serie82000
Gesamtbreite Lager131,763 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr897000 N
Zolltarifcode84822000
1.862,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.215,93 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an