Kegelrollenlager Timken M348448WS-20695, Außendurchmesser: 293.878 mm | Innendurchmesser: 247.65 mm | Breite: 63.5 mm
Kegelrollenlager-Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:M348448WS-20695
Rubix:851341
Hersteller:100075199
EAN:0053893451138




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 247,65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 293,878 mm |
| Breite | 63,5 mm |
Produktdetails : M348448WS-20695 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® sind ideal für Konstruktionen mit geringem Rundlauf und hohen Drehzahlen. Präzisionsklassen 3 oder C verfügbar.
Stärken
Die innere Geometrie sorgt für erhöhte Steifigkeit und außergewöhnlichen Rundlauf.
Rundlauf-Hochpunkt markiert für genaue Montage.
Timken® Außen- (cup) und Innenringe (cone) sollten in Kombination verwendet werden.
Rundlauf-Hochpunkt markiert für genaue Montage.
Timken® Außen- (cup) und Innenringe (cone) sollten in Kombination verwendet werden.
Anwendungen
Werkzeugmaschine / Druckmaschine / Walzwerk
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 76,2x330,2x330,2 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 12151,7 g |
| Innendurchmesser | 247,65 mm |
| Außendurchmesser | 293,878 mm |
| Breite | 63,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.931,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.488,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage