Kegelrollenlager Timken 48385-20157, Außendurchmesser: 163.322 mm | Innendurchmesser: 133.35 mm | Breite: 39.688 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:48385-20157
Rubix:843586
EAN:0053893844749


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 133,35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 163,322 mm |
| Breite | 39,688 mm |
Produktdetails : 48385-20157 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager-Innenring von Timken für präzise, robuste Lagerung. Für Anwendungen mit radialer Belastung und einstellbarer Passung im Paarbetrieb.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 39,624x163,322x163,322 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2519 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 42,672x186,182x186,182 mm |
| Innendurchmesser | 133,35 mm |
| Außendurchmesser | 163,322 mm |
| Breite | 39,688 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 7,325 kg |
| Serie | 48300 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 39,688 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 542000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 283000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
239,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
285,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage