Kegelrollenlager Timken 36690P-20902, Außendurchmesser: 193.675 mm | Innendurchmesser: 146.05 mm | Breite: 28.575 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:36690P-20902
Rubix:3148774
EAN:0053893827940


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 146,05 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 193,675 mm |
| Breite | 28,575 mm |
Produktdetails : 36690P-20902 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager-Innenring (Single Cone) von Timken für stabile, leistungsdichte Lagerungen bei höheren Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28,702x172,466x172,466 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1526 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 42,672x186,182x186,182 mm |
| Innendurchmesser | 146,05 mm |
| Außendurchmesser | 193,675 mm |
| Breite | 28,575 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 4,834 kg |
| Serie | power dense (ts) |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 28,575 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 394000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 233000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
786,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
936,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage