Kegelrollenlager Timken 53150, Außendurchmesser: 55 mm | Innendurchmesser: 38.1 mm | Breite: 28.301 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:53150
Rubix:843954
Hersteller:100110434
EAN:0053893326542


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 28,301 mm |
Produktdetails : 53150 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Timken Kegelrollenlager-Innenring (Single Cone) 53150 mit 38,1 mm Bohrung und 28,301 mm Breite. Stempelstahlkäfig, 2,231 kg.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28,301x70,861x70,861 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 615 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Gewicht der Verpackung | 615,1 g |
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 28,301 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,231 kg |
| Serie | 53000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 28,301 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 104000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 119000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage