Kegelrollenlager Timken 42346, Außendurchmesser: 103.12 mm | Innendurchmesser: 87.96 mm | Breite: 28.971 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:42346
Rubix:843042
Hersteller:100041264
EAN:0053893283661


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 87,96 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 103,12 mm |
| Breite | 28,971 mm |
Produktdetails : 42346 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Timken 42346 Kegelrollenlager-Innenring (TS) mit CN-Lagerspiel. 87,96 mm Bohrung, 103 mm Außendurchmesser und 28,97 mm Breite.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28,971x121,412x121,412 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1327 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 154,432x154,432x39,116 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1327,2 g |
| Innendurchmesser | 87,96 mm |
| Außendurchmesser | 103,12 mm |
| Breite | 28,971 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 4,366 kg |
| Serie | 42000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 28,971 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 241000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 193000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage