Kegelrollenlager Timken 25592, Außendurchmesser: 82.931 mm | Innendurchmesser: 46.038 mm | Breite: 25.4 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:25592
Rubix:840567
Hersteller:100049294
EAN:0053893216614







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 46,038 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 82,931 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : 25592 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager-Innenring (Single Cone) Timken 25592 für einreihige Kegelrollenlager – Lagerspiel CN. Tragzahlen C0r 111000 N, Cr 90500 N.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 309,8 g |
| Innendurchmesser | 46,038 mm |
| Außendurchmesser | 82,931 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,235 kg |
| Serie | ts (serie 25500) |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 23,812 mm |
| Norm | ISO LIFE CALCULATION METHOD (L10) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 111000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 90500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen