377 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:377
Rubix:842288
EAN:0053893017860




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 52,388 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 93,264 mm |
| Breite | 22,225 mm |
Produktdetails : 377 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 52,388 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 93,264 mm |
| Breite | 22,225 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Endbearbeitung | stahl |
| Genauigkeit | abma class 2 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage