Referenzen
SKF:IR 35X40X20
Rubix:312372
Hersteller:9685
EAN:7316577010926


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : IR 35X40X20 (SKF) Innenring SKF
Rollenlager Radial-Nadellager inkl. abgestimmter Sätze und Zylinderrollenlager Laufrollen N/A
Innenringe für Nadellager sind als separate Komponenten erhältlich. Sie werden hauptsächlich zusammen mit Nadelkränzen, Nadelhülsen und Nadelbüchsen verwendet, wenn die Welle nicht geschliffen und gehärtet werden kann. Die Innenringe der Reihe IR sind die SKF Standardringe für Nadellager.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x40x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 44 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 20 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen