14276 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:14276
Rubix:701262
EAN:0053893183688




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 69,012 mm |
| Breite | 15,875 mm |
Produktdetails : 14276 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
KEGELROLLENLAGER TIMKEN
KEGELROLLENLAGER TIMKEN
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 69,012 mm |
| Breite | 15,875 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Werkstoff | niedriglegierter kohlenstoff-chrom-wälzlagerstahl (z. b. 52100 nach astm a295) |
| Beschichtung | korrosionsschutz-compound (konservierung beim versand, kein schmierstoff) |
| Bohrung | 31,75 mm |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen