IR 35X43X22-XL (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR35X43X22-XL
Rubix:138691
Hersteller:0000221870000
EAN:4012802417241
IR 35X43X22-XL (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser43 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 35X43X22-XL (INA) Innenring INA


Innenring IR..-XL, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser43 mm
Breite22 mm
Lagerspielcn
13,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,42 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen