IR 35X40X30-XL (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR35X40X30-XL
Rubix:18084
Hersteller:0000220800000
EAN:4012802044249
IR 35X40X30-XL (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 35X40X30-XL (INA) Innenring INA


Innenring IR..-XL, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite30 mm
Lagerspielcn
13,80 exkl. MwSt.
/ Stück
16,42 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std