IR 80X90X25 (SKF) Innenring SKF

Innenringe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:IR 80X90X25
Rubix:312422
Hersteller:9788
EAN:7316570158700
IR 80X90X25 (SKF) Innenring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 80X90X25 (SKF) Innenring SKF


Rollenlager Radial-Nadellager inkl. abgestimmter Sätze und Zylinderrollenlager Laufrollen N/A
Innenringe für Nadellager sind als separate Komponenten erhältlich. Sie werden hauptsächlich zusammen mit Nadelkränzen, Nadelhülsen und Nadelbüchsen verwendet, wenn die Welle nicht geschliffen und gehärtet werden kann. Die Innenringe der Reihe IR sind die SKF Standardringe für Nadellager.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x90x90 mm
Bruttogewicht254 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite25 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829900
42,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen