Referenzen
INA:LR45X50X25,5
Rubix:127919
Hersteller:0000598200000
EAN:4012801174633


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 25,5 mm |
Produktdetails : LR 45X50X25.5 (INA) Innenring INA
Innenring LR, zylindrisch
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 26x50x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 75 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 25,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen