Kegelrollenlager Timken L357049NW, Außendurchmesser: 393.7 mm | Innendurchmesser: 304.8 mm | Breite: 53.975 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:L357049NW
Rubix:850239
Hersteller:100133622
EAN:0053893604800
L357049NW (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser304,8 mm
Außendurchmesser393,7 mm
Breite53,975 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : L357049NW (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)54,102x350,52x350,52 mm
Bruttogewicht10210 g
Verpackungsmaße (L x B x H)93,726x400,05x400,05 mm
Gewicht der Verpackung10209,9 g
Innendurchmesser304,8 mm
Außendurchmesser393,7 mm
Breite53,975 mm
Lagerspielcn
Gewicht30,2 kg
Seriel357000
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager107,95 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r1310000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr586000 N
Zolltarifcode84822000
3.681,21 exkl. MwSt.
/ Stück
4.380,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an