Kegelrollenlager Timken JLM506849-C0000, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 23 mm
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JLM506849-C0000
Rubix:849347
EAN:0053893626444




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : JLM506849-C0000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23,114x72,644x72,644 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 370 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 25,4x93,726x93,726 mm |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | lm506800 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 23 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 123000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 109000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
323,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
384,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage