Kegelrollenlager Timken HH914447, Außendurchmesser: 177.8 mm | Innendurchmesser: 63.5 mm | Breite: 53.975 mm
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HH914447
Rubix:848420
Hersteller:100085639
EAN:0053893707297


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 63,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 177,8 mm |
| Breite | 53,975 mm |
Produktdetails : HH914447 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 54,102x120,142x120,142 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4281 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 190,5x190,5x63,5 mm |
| Gewicht der Verpackung | 4281,5 g |
| Innendurchmesser | 63,5 mm |
| Außendurchmesser | 177,8 mm |
| Breite | 53,975 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 6,8 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Gesamtbreite Lager | 56,642 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 413000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 451000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.012,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.395,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage