Kegelrollenlager Timken 750A, Außendurchmesser: 150.089 mm | Innendurchmesser: 82.55 mm | Breite: 44.45 mm
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:750A
Rubix:846213
Hersteller:100126779
EAN:0053893083315







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150,089 mm |
| Breite | 44,45 mm |
Produktdetails : 750A (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 46,673x113,157x113,157 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2250 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 149,3012x149,3012x52,4256 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2249,8 g |
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
| Außendurchmesser | 150,089 mm |
| Breite | 44,45 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Serie | 745 |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 44,45 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 368000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 264000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
264,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage