Kegelrollenlager Timken 385AX, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 21.946 mm
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:385AX
Rubix:842378
Hersteller:100126912
EAN:0053893020426


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21,946 mm |
Produktdetails : 385AX (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21,946x74,539x74,539 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 507 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht der Verpackung | 507,1 g |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 21,946 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | 385 |
| Werkstoff | aus vakuum hergestellt |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 21,946 mm |
| Norm | ISO |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 107000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 108000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage