Kegelrollenlager Timken 3578A, Außendurchmesser: 87.312 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 30.886 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:3578A
Rubix:842060
Hersteller:100028139
EAN:0053893128979
3578A (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser87,312 mm
Breite30,886 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3578A (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30,988x62,992x62,992 mm
Bruttogewicht473 g
Verpackungsmaße (L x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht der Verpackung472,6 g
Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser87,312 mm
Breite30,886 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,6 kg
Serie3500
Gesamtbreite Lager30,162 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r134000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr113000 N
Zolltarifcode84822000
173,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,04 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an