Kegelrollenlager Timken 342S, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 42.875 mm | Breite: 21.001 mm
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:342S
Rubix:841932
Hersteller:100040071
EAN:0053893008998


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 42,875 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21,001 mm |
Produktdetails : 342S (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22,403x57,709x57,709 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 277 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht der Verpackung | 276,7 g |
| Innendurchmesser | 42,875 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21,001 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 345 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen