Kegelrollenlager Timken 2973-30000, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 42.863 mm | Breite: 25.608 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2973-30000
Rubix:841001
EAN:0053893122793
2973 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser42,863 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite25,608 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2973 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25,608x64,963x64,963 mm
Bruttogewicht431 g
Verpackungsmaße (L x B x H)33,3756x85,8012x85,8012 mm
Innendurchmesser42,863 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite25,608 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,3 kg
Serieserie 2900
Gesamtbreite Lager26,99 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r117000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr93300 N
Zolltarifcode84822000
507,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
604,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an