Kegelrollenlager Timken HM903247, Außendurchmesser: 95.25 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 30.96 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM903247
Rubix:849013
Hersteller:100085588
EAN:0053893704494
HM903247 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser95,25 mm
Breite30,96 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM903247 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht der Verpackung566,1 g
Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser95,25 mm
Breite30,96 mm
Lagerspielcn
Seriehm
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r132000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr136000 N
Zolltarifcode84822000
77,58 exkl. MwSt.
/ Stück
92,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an