Kegelrollenlager Timken HM813846, Außendurchmesser: 88.9 mm | Innendurchmesser: 69.85 mm | Breite: 36.513 mm
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM813846
Rubix:848945
Hersteller:100099800
EAN:0053893695549







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 88,9 mm |
| Breite | 36,513 mm |
Produktdetails : HM813846 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1179,8 g |
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
| Außendurchmesser | 88,9 mm |
| Breite | 36,513 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Serie | hm813800 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 36,513 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 256000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 59400 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
254,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
302,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage