78225 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:78225
Rubix:7243
Hersteller:100030160
EAN:0053893401317


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140,03 mm |
| Breite | 33,236 mm |
Produktdetails : 78225 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1544 g |
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
| Außendurchmesser | 140,03 mm |
| Breite | 33,236 mm |
| Serie | 78000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
279,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
332,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen