LM11710 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:LM11710
Rubix:7020
Hersteller:100038646
EAN:0053893173252


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17,463 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39,878 mm |
| Breite | 10,668 mm |
Produktdetails : LM11710 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 29,9 g |
| Innendurchmesser | 17,463 mm |
| Außendurchmesser | 39,878 mm |
| Breite | 10,668 mm |
| Serie | lm11700 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 23400 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 29400 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen