32205 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:32205
Rubix:637779
Hersteller:100043303
EAN:0053893808635


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 19,25 mm |
Produktdetails : 32205 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 176,9 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 19,25 mm |
| Serie | 32205 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 42100 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 49800 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std