44348 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:44348
Rubix:7148
Hersteller:100043583
EAN:0053893293134


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 88,501 mm |
| Breite | 17,463 mm |
Produktdetails : 44348 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 240 g |
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
| Außendurchmesser | 88,501 mm |
| Breite | 17,463 mm |
| Serie | 44000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen