LM11749 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:LM11749
Rubix:850620
Hersteller:100039960
EAN:0053893173429


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17,462 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39,878 mm |
| Breite | 14,605 mm |
Produktdetails : LM11749 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 50,8 g |
| Innendurchmesser | 17,462 mm |
| Außendurchmesser | 39,878 mm |
| Breite | 14,605 mm |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 23400 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 29400 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen