Referenzen
Timken:6580/6535
Rubix:845482
EAN:0053893653198




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 161,925 mm |
| Breite | 53,978 mm |
Produktdetails : 6580/6535 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 161,925 mm |
| Breite | 53,978 mm |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 523000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 439000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
358,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
426,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen