07196 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:07196
Rubix:838584
Hersteller:100050424
EAN:0053893166957


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50,005 mm |
| Breite | 14,26 mm |
Produktdetails : 07196 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 33,6 g |
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
| Außendurchmesser | 50,005 mm |
| Breite | 14,26 mm |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 29600 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 5190 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen