NA759 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:NA759
Rubix:851763
Hersteller:100005668
EAN:0053893085340
NA759 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser88,9 mm
Außendurchmesser161,925 mm
Breite52,388 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA759 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)154,432x154,432x68,072 mm
Gewicht der Verpackung2374,1 g
Innendurchmesser88,9 mm
Außendurchmesser161,925 mm
Breite52,388 mm
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
382,15 exkl. MwSt.
/ Stück
454,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen