Kegelrollenlager Timken 688TD, Außendurchmesser: 168.28 mm | Innendurchmesser: 100.211 mm | Breite: 95.25 mm

Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:688TD
Rubix:845891
Hersteller:100055028
EAN:0053893079912
688TD (TIM) Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100,211 mm
Außendurchmesser168,28 mm
Breite95,25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 688TD (TIM) Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken


Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)95,25x132,588x132,588 mm
Bruttogewicht5382 g
Verpackungsmaße (L x B x H)107,95x149,352x149,352 mm
Gewicht der Verpackung5381,9 g
Innendurchmesser100,211 mm
Außendurchmesser168,28 mm
Breite95,25 mm
Lagerspielcn
Serie675
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
803,76 exkl. MwSt.
/ Stück
956,47 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an