Kegelrollenlager Timken 39243DE, Außendurchmesser: 83.312 mm | Innendurchmesser: 61.912 mm | Breite: 101.6 mm

Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:39243DE
Rubix:842497
Hersteller:100048622
EAN:0053893277967
39243DE (TIM) Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser61,912 mm
Außendurchmesser83,312 mm
Breite101,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 39243DE (TIM) Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken


Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)101,6x83,312x83,312 mm
Bruttogewicht1654 g
Verpackungsmaße (L x B x H)152,4x101,6x101,6 mm
Gewicht der Verpackung1654,3 g
Innendurchmesser61,912 mm
Außendurchmesser83,312 mm
Breite101,6 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,84 kg
Serie39000
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager101,6 mm
NormABMA PRECISION CLASS 4
Statische Tragzahl, radial - C0r240203,97 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr159246,33 N
Zolltarifcode84822000
424,56 exkl. MwSt.
/ Stück
505,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an