Kegelrollenlager SKF 639338 A/QCL7C, Außendurchmesser: 76.219 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 29.37 mm

Kegelrollenlager einreihig SKF

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:639338 A/QCL7C
Rubix:310687
Hersteller:44243
EAN:7316570193244
639338 A/QCL7C (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser76,219 mm
Breite29,37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 639338 A/QCL7C (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Außenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Sie sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse, was im Betrieb ein einwandfreies Abrollen und dadurch einen reibungsarmen Lauf bewirkt. Die axiale Belastbarkeit der Kegelrollenlager nimmt mit steigendem Berührungswinkel α zu. Die Größe des Berührungswinkels (in der Regel zwischen 10° und 30°) bezieht sich auf den Berechnungsfaktor e: Je größer e ist, desto größer ist der Berührungswinkel und damit die axiale Belastbarkeit.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720, optimierte Kontaktgeometrie und Oberflächenbeschaffenheit, besondere Reibungscharakteristik zur Anstellerleichterung und höhere Laufgenauigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29,37x76,22x76,22 mm
Bruttogewicht650 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser76,219 mm
Breite29,37 mm
Lagerspielcn
Serie639338
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84822000
78,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,99 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an