Kegelrollenlager Timken HM81610-20395, Außendurchmesser: 46.975 mm | Innendurchmesser: 30.988 mm | Breite: 15.999 mm

Kegelrollenlager Aussenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM81610-20395
Rubix:3148706
EAN:0053893842745
HM81610-20395 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30,988 mm
Außendurchmesser46,975 mm
Breite15,999 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM81610-20395 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Timken Kegelrollenlager-Außenring HM81610-20395 mit kontrollierter Laufbahnposition. Für präzise Lageranpassung in Kegelrollenlager-Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15,999x46,975x46,975 mm
Bruttogewicht79 g
Verpackungsmaße (L x B x H)25,146x59,182x59,182 mm
Innendurchmesser30,988 mm
Außendurchmesser46,975 mm
Breite15,999 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,2 kg
Seriets
Statische Tragzahl, radial - C0r39300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10400 N
87,84 exkl. MwSt.
/ Stück
104,53 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an