Kegelrollenlager Timken HM212010-20395, Außendurchmesser: 122.238 mm | Innendurchmesser: 101.092 mm | Breite: 29.718 mm

Kegelrollenlager Aussenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM212010-20395
Rubix:3148696
EAN:0053893039404
HM212010-20395 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser101,092 mm
Außendurchmesser122,238 mm
Breite29,718 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM212010-20395 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendsten und am weitesten verbreiteten, bestehend aus einer Kegelbaugruppe und einer Tasse (Außenring). Timken patentierte das erste 1898 und bietet heute die weltweit größte Vielfalt an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist der grundlegendste und am häufigsten verwendete Typ des Kegelrollenlagers. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Es wird typischerweise paarweise gegenläufig auf einer Welle montiert.
Diese Tasse (Außenring) muss zusammen mit einem passenden Kegel (Innenring/Käfig/Rollen) gekauft werden.

Stärken

Einzelner Kegel. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Kegel und verteilt sie gleichmäßig. Käfige vom Stifttyp sind ebenfalls verfügbar.

Anwendungen

Vorderräder von Fahrzeugen; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29,718x122,238x122,238 mm
Bruttogewicht596 g
Verpackungsmaße (L x B x H)34,544x133,858x133,858 mm
Innendurchmesser101,092 mm
Außendurchmesser122,238 mm
Breite29,718 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,8 kg
Gesamtbreite Lager38,1 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r279000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr267000 N
52,15 exkl. MwSt.
/ Stück
62,06 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an