Kegelrollenlager Timken 67720B-30000, Außendurchmesser: 247.65 mm | Innendurchmesser: 165.1 mm | Breite: 38.1 mm
Kegelrollenlager Aussenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:67720B-30000
Rubix:845663
EAN:0053893367996


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 165,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 247,65 mm |
| Breite | 38,1 mm |
Produktdetails : 67720B-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Timken Kegelrollenlager-Außenring (TSF/Cup) 67720B-30000 mit Flansch. Stanzstahl-Käfig und kompakte Abmessungen für präzise Axiallage.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38,1x247,65x247,65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2309 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 50,8x266,7x266,7 mm |
| Innendurchmesser | 165,1 mm |
| Außendurchmesser | 247,65 mm |
| Breite | 38,1 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 8,5 kg |
| Serie | 67700 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 47,625 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 779000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 405000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.527,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.388,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort